Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bac de récupération pour matières dangereuses fixe
Multi-purpose tray to catch and store liquids.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Le bac de récupération est fabriqué en plastique résistant aux acides (PE) et est de couleur noire. Le système à 4 chambres spécial permet une grande stabilité dimensionnelle, un transport fiable et la décantation sur le bord de décantation.
- Fabriqué en plastique résistant aux acides (PE) dans deux tailles
- Grande stabilité dimensionnelle grâce au système à 4 chambres
- Aucun déversement du liquide collecté
- Facile à utiliser et particulièrement plat, convient à toutes les voitures
Convient à la collecte de l'eau de refroidissement, de l'huile moteur, de l'huile de boîte de vitesses et d'autres liquides lors du nettoyage et de la vidange des pièces moteur, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!