Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Electrode enrobée Moulée 100 noire
Idéal pour le soudage de la fonte.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Facilité de soudage
- Arc stable
L'électrode doit être soudée avec un pôle+ ou - courant continu et avec du courant alternatif.
Électrode en nickel pur pour le soudage à froid et presque à froid de fonte grise, soudures de réparation, soudures de colmatage de soufflures et de fissures au niveau des pièces et des raccords : Le métal de soudure de cette électrode est limé, ce qui permet de le retirer facilement, et affiche une excellente résistance aux fissures.
L'électrode doit être soudée avec un pôle+ ou - courant continu et avec du courant alternatif
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!