Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Baladeuse sans fil LED Ergopower Boost
Baladeuse à LED puissante avec mode de suralimentation
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Design Wurth exclusif
Boîtier bicomposant avec une bonne préhension
Protection IP65 contre l'eau et la poussière
Haute flexibilité
Un crochet
Dragonne
Eclairage principal à LED CMS de 10 W, projecteur LED de 3 W
Fonction lampe torche
Projecteur au-dessus de la tête de la lampe
Projecteur, éclairage principal, éteint
Mode de commutation
Mode Boost supplémentaire pour un flux lumineux de 1 000 lumens
Tête de la lampe pivotable à 160°
Aimants puissants
Deux aimants à l'arrière et un à la base de la lampe
Etat de charge de la batterie
Quatre témoins
Charge via USB-C
Temps de charge court, longue durée d'éclairage
Dernière technologie de batterie lithium-ion
Batterie au lithium-ion : 3,7 V, 4 400 mAh, 16,28 Wh
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!