Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Baladeuse sans fil LED Ergopower Blade
Baladeuse sans fil LED Ergopower Blade - 1
Baladeuse sans fil LED Ergopower Blade - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Baladeuse sans fil LED Ergopower Blade

Lampe portative LED flexible avec tête de lampe compacte

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Séquence de commutation : fonction torche/éclairage principal/à l'arrêt.

  • Éclairage principal avec variateur d'intensité – maintenir le bouton enfoncé

  • Lorsque le niveau de lumière le plus bas ou le plus élevé est atteint, la lumière clignote brièvement

  • Niveaux d'éclairage principal réglages de 100 à 1 000 lumens

  • Avec indicateur d'état de charge

  • Tête de lampe compacte pour une utilisation dans les espaces restreints : largeur de 9 mm

  • La tête de lampe peut pivoter à 120°

  • Aimant et crochet de montage sur la partie inférieure de la lampe

  • Avec port de charge USB C

  • Alimentation USB et câble USB-C inclus dans le contenu de la livraison