Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe portative à LED sans fil ERGOPOWER PEN+
Lampe portative mince avec LED COB, 2 aimants
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Meilleures propriétés pour le meilleur travail
- Idéale pour les zones difficiles d'accès grâce à sa conception fine
- Fixation flexible sur toutes les surfaces métalliques grâce aux aimants puissants dans la base et l'arrière de la lampe
- Idéale pour éclairer l’environnement de travail grâce à sa lampe principale de 100 ou 250 lumens
- Fonction lampe torche pratique
- Identifiez rapidement la capacité résiduelle ou le niveau de charge grâce à 3 LED vertes
Rapide et efficace
- Temps de charge court et longue durée d'éclairage grâce à la technologie de batterie rechargeable lithium-ion de pointe
- La recharge sans fil est possible à l'aide du dispositif ERGOPOWER PAD I ou II en option
Contenu de la livraison
- Lampe portative, câble USB-A/USB-C, alimentation électrique de 100-240 V 50/60 Hz
Les patins de chargement sans fil ERGOPOWER PAD I ou II en option doivent être commandés séparément.
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!