Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Balayette, poils moyens
Convient au brossage des saletés fines et grossières
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Poils inclinés
Les poils inclinés permettent de brosser facilement les rebords et les recoins.
Rangement permettant de gagner de la place
Elle peut être accrochée à un support mural ou suspendue à l'aide d'un œillet pratique.
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Convient aussi à une utilisation avec des produits alimentaires
- Conforme aux prescriptions halal
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Entièrement colorée et disponible en 5 couleurs
Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
Sans phtalates
Les poils légèrement plus durs font de la brosse un outil adapté à l'élimination des particules collantes et polluants fins, grossiers, humides et même gras.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!