Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Ruban adhésif pour garniture décorative

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban adhésif pour garniture décorative

Pour fixer les garnitures décoratives et pratiques, les emblèmes, les lettrages, les panneaux et les supports dans l'industrie automobile. En conjonction avec des éléments de fixation mécaniques pour fixer les déflecteurs.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Excellente adhérence


  • Ce ruban offre une excellente fiabilité d'application dès qu'il est posé. Une résistance finale très élevée est obtenue après une période de collage de 24 heures

  • Adhère parfaitement, même sur des supports rugueux et légèrement irréguliers


Support en mousse


Le ruban amortit les vibrations et permet de compenser les divers comportements d'expansion des différents matériaux.



Niveau de résistance élevé aux températures, aux UV et aux intempéries


  • Le ruban adhésif peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur

  • Ne perd pas de force d'adhérence, même à des températures élevées
Indication

Température de pose recommandée comprise entre 18 °C et 35 °C