Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bande de fixation auto-agrippante
Utilisé dans les secteurs de l'automobile, du meuble, de l'électronique et du textile. Collage sur surfaces lisses, poreuses et rugueuses. Pour la fixation de composants et de panneaux et pour les serrures de porte, de casier et de couvercle.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Epaisseur de fermeture :
Selon DIN 53.370 avec une pression de fermeture de 0,14 ± 0,04 N/cm2 = 2,0–4,0 mm
- Résistance thermique :
-30 °C à +85 °C
- Type de colle :
Adhésifs de contact thermodurcissables à base de caoutchouc
Le ruban auto-agrippant n'est pas adaptée aux surfaces qui contiennent des plastifiants (par ex. PVC souple).
Utilisé dans l'industrie automobile, dans la construction de meubles, le secteur électronique, l'industrie textile et dans les domaines de la décoration et de la publicité. Collage sur surfaces lisses, poreuses et rugueuses.
Il suffit de coller, de riveter, de clouer ou d'agrafer les deux éléments. Les surfaces de collage doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de graisses, d'huiles, d'agents de séparation et de solvants. Une fois fermés, les éléments peuvent être lavés à 60 °C, nettoyés chimiquement et repassés.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!