Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bande d'entretoise en rouleau pour terrasse
La bande d'entretoise fournit une protection structurelle du bois et prolonge la durée de vie de la terrasse
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Application rapide directement à partir du rouleau
- Réglage en largeur flexible de 30 à 60 mm
- Support à points pour une meilleure ventilation
Crée un dégagement entre les panneaux de terrasse et la sous-structure
Réduit le risque de cisaillement des vis
Garantit une ventilation optimale sous les panneaux de sol de la terrasse
Empêche la stagnation d'eau et la dégradation prématurée du bois
Fixé avec des vis à tête cylindrique bombée ASSY A2, famille 0180...
Construction de terrasses
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!