Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Membrane synthétique hautement respirante, triple couche, associée à un treillis de drainage tridimensionnel et un revêtement acoustique pour les toits en tôle
Insonorisant
- réduction du bruit causé par la pluie et la grêle sur la couverture en tôle
- améliore le confort de vie
Imperméable à l'eau
- la couche de drainage permet l'élimination des condensats pouvant se former sous la couverture métallique et réduit le risque de corrosion
- La membrane triple couche protège l'isolant thermique de la condensation ou des fuites pour le maintenir sec et fonctionnel
Bon degré de respirabilité
- perméabilité élevée à la vapeur d'eau
- favorise l'élimination de l'humidité accumulée à l'intérieur de l'isolant
Il est essentiel d'assurer une bonne ventilation et une évacuation libre de l'eau sous la couverture
Adapté à la pose sur les toits avec couverture métallique, il constitue une base stable à l'installation, même en cas de capacités de charge élevées, comme la neige
A appliquer sur le côté froid du toit, en contact direct avec l'isolant. Suivre attentivement les instructions d'installation fournies avec le produit (voir verso)
Wütop® METAL SK est un tissu respirant insonorisant adapté aux toits métalliques. Le produit peut être posé directement sur la couverture d'isolant thermique ; il protège contre la pénétration d'humidité due aux condensats pouvant s'accumuler sous la toiture et il sert de couche insonorisante pour atténuer le bruit causé par la pluie ou la grêle. Installer Wütop® METAL SK parallèlement à la ligne des avant-toits, en le fixant à la sous-structure (à l'aide d'agrafes en acier inoxydable) en correspondance avec la zone de chevauchement des feuilles qui seront scellées avec le ruban adhésif intégré. La pose de la couverture doit être réalisée immédiatement après l'application du revêtement, afin d'empêcher que ce dernier ne soit endommagé par les rayons UV
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!