Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bande intumescente IW
Pour le scellement coupe-feu de passages de tuyaux dans les cloisons souples, les murs et sols massifs.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Cette bande est conçue pour les passages dans les murs et les sols des tuyaux inflammables et non inflammables conçus avec une isolation en caoutchouc synthétique, et des tuyaux composites en aluminium.
- Classe de résistance au feu jusqu'à EI120 U/U
- S'élargit et gonfle en cas d'incendie
- Pose facile
- Ne coule pas en cas d'incendie
- Très compacte
- Facile à poser
Ne doit pas être peinte !
Conçue pour former une rosace de tuyau intumescente en un système de fibre minérale. Pour une utilisation en intérieur et extérieur.
La bande peut être facilement découpée avec un couteau ou une paire de ciseaux. Le côté de la bande avec le revêtement épais doit être enroulé autour de la paroi externe du tuyau ! La bande s'enroule autour du tuyau inflammable/non inflammable ou de l'isolation avec un nombre de couches approprié, et se fixe avec du ruban adhésif au ras de la surface de la structure. Pour plus de détails, consulter les instructions d'installation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!