Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Barre d'écartement avec trous traversants

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Barre d'écartement avec trous traversants

Barres d'écartement en plastique peu coûteuses en main-d'œuvre pour les armatures inférieures

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Barre d'écartement pour toutes les applications où l'armature doit être placée contre des matériaux de base souples, tels que les panneaux isolants. Pour ce faire, la partie inférieure plate de la barre doit être placée sur l'isolation.

  • Les trous latéraux optimisent l'écoulement du béton sans compromettre la stabilité

  • Testé conformément au code de pratique DBV (German Concrete and Construction Association) sur les barres d'écartement, DBV-c-L2
Indication

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier si le produit peut être utilisé dans les conditions d'installation visées.


De plus amples informations sur la disposition et les distances de pose sont disponibles dans les codes de pratique pertinents de la DBV.