Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Barre de maintien intermédiaire
Pour blocage de la charge sur la surface de charge
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- L'utilisation de plusieurs barres de maintien intermédiaires permet de diviser la charge en plusieurs zones
- Matériau : Aluminium
- Elément de serrage doté d'une protection antidérapante supplémentaire
- Blocage positif
- A utiliser uniquement pour l'arrimage horizontal de la charge
- A pousser et à serrer sur une trappe de chargement ou un cadre de bâche
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!