Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Batterie Li-Ion 12 V M-CUBE®
Batterie Li-ion 12 volts compacte, puissante et durable pour une utilisation professionnelle et universelle avec les nouvelles machines Würth
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Une coque robuste intégrée entoure les cellules
Garantit un ajustement parfait et une dissipation optimale de la chaleur, protégeant ainsi la batterie de la surchauffe et des chocs
Coque robuste avec composants souples
Fournit une protection supplémentaire contre les dommages causés par les chutes et réduit le risque de dommages sur les surfaces des pièces à traiter
Indicateur LED du niveau de charge
Contrôle continu de la charge restante de la batterie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!