Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Mélangeur statique FILL & CLEAN
Mélangeur statique FILL & CLEAN - 1
Mélangeur statique FILL & CLEAN - 2
Mélangeur statique FILL & CLEAN - 3
Mélangeur statique FILL & CLEAN - 4
Mélangeur statique FILL & CLEAN - 5
Mélangeur statique FILL & CLEAN - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mélangeur statique FILL & CLEAN

Pour cartouches WIT des systèmes WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 avec élément de nettoyage

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Pour assurer le mélange des deux composants des cartouches de scellement WIT »



La partie latérale du bec permet de nettoyer l'embouchure de la cartouche. La cartouche peut alors être à nouveau fermée avec son capuchon.



Convient aux scellements chimiques :


  • WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • WIT-VM 250

  • WIT-EA 150

  • WIT-PM 200

  • WIT-NORDIC


Convient pour cartouche de mortier :


  • Coaxial (1:10) : 150 ml, 330 ml, 420 ml

  • Cartouche rigide à poche souple (1:10) : 300 ml


Convient aux rallonges pour bec mélangeur :


  • Rallonge pour bec mélangeur WIT-MV, rigide, 10 x 200 mm

  • Rallonge pour bec mélangeur WIT-MV, rigide, 10 x 2 000 mm

  • Rallonge pour mélangeur WIT-MV, flexible, 10 x 2 000 mm
Domaine d'application