Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bec mélangeur pour cartouches WIT-PE 500 et WIT-VM 250
Pour mélanger les composants du mortier chimique
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Adapté au mortier chimique :
- WIT-PE 500
- WIT-VM250
Convient pour cartouche de mortier :
- Côte-à-côte (1:3) : 385 ml, 585 ml, 825 ml, 1 400 ml
- Coaxiale (1:10) : 825 ml
Convient pour rallonges de bec mélangeur :
- Extension pour bec mélangeur WIT-MV, rigide, 10 x 200 mm
- Extension pour bec mélangeur WIT-MV, rigide, 10 x 2000 mm
- Extension pour bec mélangeur WIT-MV, flexible, 10 x 2000 mm
- Extension pour bec mélangeur WIT-MV, rigide, 16 x 2000 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!