Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
CLEAN REFILLOMAT nettoyant industriel en bidon
Nettoyant spécial homologué NSF pour éliminer les résidus de ruban adhésif, les étiquettes et la saleté tenace
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Solution nettoyante efficace
- Elimination facile et efficace des étiquettes, résidus de colle et rubans adhésifs
- Dissout en un temps très court la saleté tenace telle que la cire, les traces de caoutchouc, les résidus de silicone, les marqueurs indélébiles, l'huile et la graisse
Nettoyage en douceur
- Peut également être utilisé pour les surfaces sensibles telles que l'aluminium, le laiton ou l'acier inoxydable
- Parfum citronné frais et agréable
- Homologué NSF pour une utilisation dans l'industrie agro-alimentaire
Vérifier la compatibilité du produit avec les pièces en caoutchouc et en plastique sur une zone invisible au préalable. Susceptible d'attaquer les peintures.
- Nettoie les machines et les pièces en plastique ainsi que les surfaces métalliques des résidus de colle, de cire, de traces de caoutchouc, de résidus de silicone, de marqueur indélébile, d'huile et de graisse
- Peut aussi être utilisé pour éliminer les produits de protection, par ex. sur les disques de frein
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!