Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Big Bag standard jetable Avec bandes de fixation et de fermeture
Big Bag standard jetable Avec bandes de fixation et de fermeture - 1
Big Bag standard jetable Avec bandes de fixation et de fermeture - 2
Big Bag standard jetable Avec bandes de fixation et de fermeture - 3
Big Bag standard jetable Avec bandes de fixation et de fermeture - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Big Bag standard jetable Avec bandes de fixation et de fermeture

Le Big Bag standard jetable offre une grande capacité avec ses dimensions de 90 x 90 cm, et est fabriqué en tissu de polypropylène robuste pour une durabilité à long terme

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • La forme carrée offre une grande capacité de stockage pour une variété de matériaux

  • Le polypropylène robuste et durable assure une durabilité à long terme

  • Capacité de charge élevée pour transporter des charges lourdes en toute sécurité

  • Facteur de sécurité 5:1 assurant une utilisation en toute sécurité

  • Quatre boucles de levage facilitent le levage et le déplacement du Big Bag

  • Avec jupe de remplissage et bandes de fixation pour un accès facile et une fermeture sécurisée

  • Idéal pour les secteurs du bâtiment, de l'industrie et de l'agriculture

  • Avec quatre boucles de levage (longueur : 25 cm)

  • Charge CMU : 1 200 kg

  • Facteur de sécurité FS : 5:1

  • Epaisseur du tissu : 150 g/m²