Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Big Bag, amiante Avec bandes de fixation et de fermeture
Avec étiquetage amiante conformément à la norme TRGS 519
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Les plinthes avec bandes de fixation, le revêtement et l'étiquetage d'amiante correspondant permettent de respecter dans la durée les réglementations techniques sur la sécurité au travail conformément à la norme TRGS 519.
- Avec quatre élingues rondes (longueur : 25 cm)
- Charge CMU : 1 000 kg
- Facteur de sécurité FS : 5:1
- Epaisseur du tissu : 150 + 20 g/m²
- Travaux d'amiante, de démolition, de rénovation ou d'entretien conformément à la norme TRGS 519
- Pour l'accumulation, le stockage et l'enlèvement des déchets contenant de l'amiante
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!