Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Kit de boîte à fusibles

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de boîte à fusibles

Pour la fixation de circuits électriques de 12 V individuels tels que l'éclairage, des prises triples, etc.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Plusieurs circuits peuvent être connectés

  • Protection individuelle par fusible des circuits

  • Tension d'entrée maximale jusqu'à 36 V

  • Contient tous le matériel requis pour la connexion

  • Champs de fusibles marquables

  • Voyant LED pour contrôle rapide du fonctionnement

  • Maximum 30 A par circuit