Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Bloc de module VMB431

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bloc de module VMB431

Pré-monté et prêt à installer

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


Voir le tableau d'affectation



Composition :


Sous-ensemble avec panneau en aluminium


Dégagement du sous-ensemble : 420 mm


Avec découpe à gauche


Dimensions de la découpe (H x P) : 420 x 110 mm


Deux étagères de stockage en aluminium


Pour un stockage clair des outils et des petites pièces


Cadre de finition en aluminium



Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Comprend des tapis antidérapants pour les racks de stockage et un cadre de finition



Comprend un kit de montage et des tôles de séparation