Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Bloc de module VMB464

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bloc de module VMB464

Pré-monté et prêt à installer

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


Voir le tableau d'affectation



Composition :


Sous-ensemble avec rabat en aluminium


Hauteur de 180 mm pour faciliter la dépose des pièces lourdes


Dégagement du sous-ensemble : 450 mm


Tiroir avec panneau en aluminium et zone d'étiquetage


et verrouillage à une main intégré sur toute la largeur des tiroirs


Etagère coulissante


Convient au système de rangement à compartiments ORSY 8.4.1


Rack de stockage en aluminium


Etagère de stockage avec rabat en aluminium


Pour faciliter la dépose des outils et des petites pièces


Hauteur de pliage 105 mm


Cadre de finition en aluminium



Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Avec tapis antidérapants pour tiroirs, étagères de stockage et cadres de finition



Comprend un kit de montage et des tôles de séparation