Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Boîte vide pour fraise DIN 335 C
Boîte vide pour fraise DIN 335 C - 1
Boîte vide pour fraise DIN 335 C - 2
Boîte vide pour fraise DIN 335 C - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boîte vide pour fraise DIN 335 C

Boîte vide compacte pour fraises coniques DIN 335 C de 6,3 à 20,5 mm de diamètre, compatible avec le système ORSY®.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Des dimensions compactes dans la grille Würth, pour un stockage parfait en combinaison avec d'autres assortiments ORSY® dans un système de rangement Würth ou dans les tiroirs d'une servante d'atelier

  • Grâce à un joint optimisé et un nouveau loquet, la cassette peut également être ouverte dans le tiroir à outils

  • Une conception moderne avec des surfaces décalées, permettant d'empiler plusieurs cassettes de différentes tailles

  • Le système de rangement de boîtes peut être étiqueté individuellement