Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Booster de démarrage HD Cargo Booster 12/24 V
Cargo Booster haute performance pour le démarrage mobile des véhicules avec système embarqué 12 et 24 V.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Performance maximale
- Comprend deux puissantes batteries haute qualité de 32 Ah
- Démarre tous les véhicules avec système embarqué de 12 et 24 V
Facile à utiliser
- Facile à transporter grâce à la fonction chariot
- Connecter les câbles, sélectionner 12 V ou 24 V, démarrer
Haute qualité
- Pinces solides courbées entièrement isolées avec câbles longs très flexibles
- Composants de haute qualité
- Conçu pour une utilisation en conditions difficiles
Plus grande sécurité
- Fusible de protection, contre les surcharges/courts-circuits, facilement remplaçable
- Signal sonore en cas d'inversion de polarité
- Protection contre les pics de tension
L'appareil doit être utilisé uniquement par des personnes autorisées qualifiées. Ne jamais laisser le booster de démarrage dans un état déchargé.
Véhicules à moteur diesel/essence et système embarqué 12 V ou 24 V.
1. Vérifier si le booster de démarrage est complètement chargé en appuyant sur le bouton du voltmètre
2. Couper le contact du véhicule et retirer la clé de contact
3. Relier les pinces du booster à la batterie. Connecter d'abord la pince rouge positive au pôle + de la batterie, puis la pince noire négative au châssis du véhicule
4. Se reporter aux spécifications du fabricant pour déterminer le système embarqué du véhicule
5. Brancher la prise à un raccordement 12 V ou 24 V, démarrer le véhicule
6. Eteindre le booster, retirer d'abord la borne négative (noire), puis retirer la borne positive (rouge)
7. Recharger immédiatement le booster de démarrage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!