Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Booster de démarrage Li-ion 12 V Booster LB 1000
Puissant démarreur 12 V pour une utilisation professionnelle en atelier et sur la route.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Qualité, performance et conception de qualité supérieure
- Batterie puissante intégrée avec une puissance de démarrage allant jusqu'à 1 000 A.
- Dispose de la technologie de batterie Li-ion la plus sûre et la plus durable
- Le mode "boost" fournit davantage de puissance pour les batteries très déchargées
- Boîtier robuste en plastique/caoutchouc à la conception élégante noir mat
Intuitif et facile à utiliser
- La poignée de transport intégrée et le support de pinces des deux côtés garantissent une portabilité maximale
- Simple à connecter grâce à des pinces ergonomiques et une longueur de câble (pinces comprises) de 80 cm
- L'état de charge de la batterie interne est indiqué par l'affichage LED
- Panneau de commande minimaliste avec une conception simple
- Lampe à LED intégrée
Sécurité sans compromis
- Aucun risque d'incendie grâce à la batterie Li-ion, au matériau ignifuge du boîtier et au fusible interne
- La conception interne de l'électronique avec protection multiple assure un fonctionnement totalement sûr
Le mode "boost" doit être utilisé avec une extrême prudence et uniquement dans des cas exceptionnels, car la protection contre les étincelles et les inversions de polarité est désactivée !
Véhicules à moteur diesel/essence et système électrique 12 V. Convient à tous les types de démarreurs.
1. Couper le contact du véhicule et retirer la clé de contact.
2. Brancher le booster de démarrage éteint et complètement chargé.
3. Raccorder d'abord la borne rouge au pôle positif de la batterie, puis la borne noire à la masse du véhicule ou à la borne négative de la batterie.
4. Allumer le booster de démarrage et démarrer le véhicule.
5. Le cas échéant, activer le mode "boost" si la batterie du véhicule est complètement déchargée ou si l'alimentation du booster de démarrage n'est pas suffisante.
6. Eteindre le booster, retirer d'abord la pince de la borne négative, puis retirer la pince de la borne positive.
7. Recharger le booster de démarrage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!