Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Booster de démarrage 12 V Li-Ion Booster LB 600
Booster de démarrage puissant et professionnel. Dans des conditions externes normales, il permet de démarrer tous les véhicules avec une tension de bord de 12 V
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Qualité, performance et conception de qualité supérieure
- Batterie puissante intégrée avec une puissance de démarrage allant jusqu'à 600 A
- Dispose de la technologie de batterie Li-ion la plus sûre et la plus durable
- Le mode "boost" fournit davantage de puissance pour les batteries très déchargées
- Boîtier robuste en plastique/caoutchouc à la conception élégante noir mat
Intuitif et facile à utiliser
- La poignée de transport intégrée et le support de pinces des deux côtés garantissent une portabilité maximale
- Simple à connecter grâce à des pinces ergonomiques et une longueur de câble (pinces comprises) de 43 cm
- L'état de charge de la batterie interne est indiqué par l'affichage LED
- Panneau de commande minimaliste avec une conception simple
- Lampe à LED intégrée
Sécurité sans compromis
- Aucun risque d'incendie grâce à la batterie Li-ion, au matériau non inflammable du boîtier et au fusible interne
- La conception interne de l'électronique avec protection multiple assure un fonctionnement totalement sûr
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!