Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bouchon de coffrage
Bouchons en plastique de haute qualité pour sceller les trous dans le coffrage. Convient pour des diamètres de 20 mm à 25 mm. Les languettes sur les quatre côtés assurent un maintien centré dans le trou.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Matière : PEHD recyclé
Protège de la lumière directe du soleil pendant le stockage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!