Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bouchon pour réparation des pneus
Pour la réparation temporaire de perforations dans des pneus de véhicule.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Permet des réparations faciles et rapides sans démonter le pneu
- Convient pour les petites perforations de 6 mm max.
- Le véhicule ne doit pas excéder une vitesse de 80 km/h après utilisation
- Ne pas conduire à plus de 80 km/h après utilisation
Un expert doit démonter le pneu, vérifier son état et effectuer les réparations définitives dès que possible.
Pour pneus de voiture tubeless. Ne convient pas pour les pneus présentant un indice de vitesse H, V ou Z.
Rechercher et retirer l'objet ayant causé la perforation (s'il est encore présent sur le pneu) et s'assurer que la pression du pneu n'excède pas un maximum de 1 bar.
Appliquer du ciment de vulcanisation sur une râpe et traiter la surface affectée en effectuant des mouvements verticaux. Répéter l'opération deux à trois fois.
Positionner le bouchon de réparation des pneus au centre de la sonde d'insertion et appliquer du ciment de vulcanisation sur la pointe spéciale.
Appuyer le bouchon de réparation des pneus sur la perforation jusqu'à ce que l'extrémité dépasse d'environ 2 cm du pneu.
Faire pivoter la sonde d'insertion à 90° et la retirer avec précaution. Couper l'extrémité du bouchon et gonfler le pneu à une pression de 2 bar.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!