Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boulon d'assemblage à onglet pour raccord de meuble SL 15
Boulon à onglet avec joint pour connexions de 85° à 180°
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les tailles d'alésage (tolérance de -0,5/+1 mm)
Un essai de montage est recommandé !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!