Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- S-Pb50Sn50 conforme à la norme DIN EN ISO 9453
- Température de traitement : 280°C
- Intervalle de fusion : 183–215°C
Incompatible avec les systèmes d'eau potable
Pour les technologies de chauffage, de réfrigération et de climatisation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!