Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Conforme RoHS
- S-Sn99,3Cu0,7 conforme à la norme DIN EN ISO 9453
- Composition du flux conforme à la norme DIN EN 29454.1, 1.1.2.B avec substances actives organiques sans halogènes
- Température de traitement : 350-450°C
- Intervalle de fusion : 227°C
Soudure fine, secteur des télécommunications, composants électroniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!