Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Débit réglable
Réglage du débit d'air par rotation. Le diamètre de la buse de 3 mm permet un débit max. de 360 l/min à 6 bar.
Petite et pratique
Longueur courte de 119 mm
Ce produit peut être utilisé immédiatement
Le coupleur intégré de 7,2 mm permet une connexion directe avec un raccord à air comprimé.
Conception robuste
Boîtier en aluminium durable avec joint Perbunan.
Pour le nettoyage ciblé des culasses, freins, jantes en alliage, outils et autres pièces souillées par des résidus libres.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!