Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse à fils métalliques, gros grain
Convient particulièrement aux applications impliquant des cordons de soudure, des contours et des bords Avec effet de sablage, pour un bon apprêt des revêtements fins et des applications à la truelle
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour éliminer rapidement les protections de dessous de caisse, les produits d'étanchéité, la peinture, la rouille et les films
Consignes de sécurité pour une utilisation avec le décapeur pneumatique DBS 3500 :
- Les courroies de 11 mm ne peuvent être utilisées qu'à une pression maximale de 5,2 bar
- Les courroies de 23 mm ne peuvent être utilisées qu'à une pression maximale de 6,2 bar
- Dans les deux cas, la pression de contact peut atteindre un maximum de 500 g
Elimination des agents de protection, des produits d'étanchéité, de la peinture, de la rouille et des films
Convient particulièrement aux zones autour des cordons de soudure, aux contours et aux bords
Avec effet de sablage, pour une bonne adhérence des revêtements fins et des applications à la truelle
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!