Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse cloche à mèches torsadées Acier inoxydable noué avec goujon M14
Idéale pour le traitement de grandes surfaces en acier inoxydable et en aluminium. Pour les travaux de brossage difficiles et agressifs.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Traitement efficace de grandes surfaces avec une résistance élevée à l'usure grâce au nouage en sens horaire sur la brosse cylindrique mèches torsadées
- Pour une utilisation sur les meuleuses d'angle
- Seules les pointes de bord agissent sur la pièce à usiner. Bien qu'une pression de contact excessive n'améliore pas le résultat, elle augmente la puissance d'entraînement requise et réduit la longévité de la brosse.
- Toujours porter des lunettes et des gants de protection pour travailler avec des brosses mécaniques !
| Consignes d'utilisation (optimisation des résultats de brossage) | ||||
| Mesure | Vitesse circonférentielle | Diamètre de brosse | Epaisseur de fil | Longueur de soie |
| Augmenter l'effet de brossage | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Réduire l'effet de brossage | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| La brosse crée des bavures | ↓ | ↑ | ↓ |
| Applications | Vitesse périphérique [en m/s] | Vitesses périphériques recommandées pour le brossage | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Ebavurage | 25 - 35 | |||||||
| Nettoyage des cordons de soudure | 35 - 45 | |||||||
| Détartrage | 35 - 45 | |||||||
| Polissage | 30 - 40 | |||||||
| Usinage du plastique | 15 - 25 | |||||||
- Elimination des résidus de scories, de rouille, de tartre, de béton
- Nettoyage des cordons de soudure
- Elimination du vernis et de la peinture
- Préparation des surfaces métalliques avant le vernissage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!