Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse métallique sur tige de sécurité longue durée Acier, relié à la tige
Idéal pour l'usinage de zones difficiles d'accès sur acier et fonte
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Travail précis et stabilité accrue lors du brossage
- Stabilité accrue pendant le brossage
- Les brins de fils ondulés se soutiennent mutuellement
- Pas de rupture prématurée des fils
- La largeur des poils reste constante pendant l'usinage grâce à la brosse rotative dont le fil est maintenu dans une virole en plastique
- Pour une utilisation sur meuleuses droites et perceuses
- Sécurité renforcée empêchant la rupture prématurée des fils
- Les vitesses élevées améliorent les performances et la longévité de la brosse, notamment avec les meuleuses et les ponceuses portatives
- Seules les pointes des brins agissent sur la pièce à travailler Une pression excessive sur la brosse n'améliore pas le résultat, mais elle augmente la puissance d'entraînement requise et réduit la longévité de la brosse.
- Toujours porter des lunettes et gants de protection lors du travail avec des brosses mécaniques !
- Nettoyage des coins, des renfoncements, des trous
- Pour le nettoyage des moules/pièces moulées
- Pour éliminer la peinture et les résidus de caoutchouc
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!