Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse d'extrémité Acier noueux, avec tige
Idéale pour l'usinage de surfaces difficiles d'accès en acier et en métal coulé. Adaptée aux travaux de brossage moyens comme l'ébavurage, le nettoyage et le dérouillage. Brosse agressive.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Effet agressif grâce au fil noué
- Les nœuds s'ouvrent plus ou moins en fonction de la vitesse, et les vitesses élevées améliorent les performances de brossage et la durée de vie
- Pour une utilisation sur meuleuses droites et perceuses
- Seules les pointes des brins agissent sur la pièce à travailler. Une pression de contact excessive n'améliore pas le résultat, mais augmente la puissance d'entraînement nécessaire et réduit la durée de vie de la brosse.
- Afin de contrôler l'étalement de la brosse, utiliser des entraînements d'outil à vitesse réglable.
- Pour de meilleures performances, utiliser un entraînement d'outil d'au moins 500 W.
- Toujours porter des lunettes et gants de protection lors du travail avec des brosses mécaniques !
| Instructions d'utilisation (optimisation des résultats de brossage) | ||||
| Action | Vitesse circonférentielle | Diamètre de brosse | Epaisseur de fil | Longueur de brins |
| Augmenter l'effet de brossage | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Réduire l'effet de brossage | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Ebavurages à la brosse | ↓ | ↑ | ↓ |
| Vitesses circonférentielles recommandées pour le brossage | ||||||||
| Applications | Vitesse circonférentielle [en m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Ebavurer | 25 - 35 | |||||||
| Nettoyage des cordons de soudure | 35 - 45 | |||||||
| Détartrage | 35 - 45 | |||||||
| Polissage | 30 - 40 | |||||||
| Usinage du plastique | 15 - 25 | |||||||
- Nettoyage des coins, des renfoncements, des trous
- Pour le nettoyage des moules/pièces moulées
- Pour éliminer la peinture et les résidus de caoutchouc
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!