Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse universelle, poils moyens
Pour le nettoyage en profondeur d'un vaste éventail de surfaces dans les zones étroites et difficiles d'accès.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Petite brosse légère à tête large et manche ergonomique
Grande suspension en forme de goutte
pour un accrochage facile et un nettoyage simplifié.
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Ce dispositif convient également pour une utilisation dans les zones de préparation alimentaire
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Couleur unie et disponible en cinq couleurs
Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
Sans phtalates
Cette brosse est adaptée au nettoyage de petites surfaces/zones difficiles d'accès, telles que les machines, les équipements, les tapis transporteurs, les tables, les pots, les planches à découper, etc. Elle peut également être utilisée à la place d'une brosse de lavage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!