Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Câble de test de sécurité avec pointes de test rétractables

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Câble de test de sécurité avec pointes de test rétractables

Conforme aux exigences de la norme IEC/EN 61010-2-031

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Les produits illustrés sont dotés d'une fiche de sécurité de 4 mm avec lamelles de contact et livrés sous blister refermable pour un stockage à l'abri de la poussière.


  • Câbles : Câbles en silicone doublement isolés, hautement flexibles avec fils extra fins, section transversale 1 mm2

  • Longueur : 1,2 m

  • Tension/courant nominal(e) : 1 000 V/CAT III, 20 A

  • Pointe de test de sécurité de 4 mm avec lamelles de contact à ressort, rétractable pour une utilisation dans diverses catégories de mesure, côté opposé avec fiche de sécurité Ø 4 mm coudée à 90°.

  • Contenu de la livraison : Un câble de test rouge et un câble de test noir