Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cadenas tactile Touch 57
Un cadenas à empreinte digitale pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Jusqu'à 20 empreintes digitales mémorisées
- Stockage chiffré
- Ouverture et verrouillage automatiques
- Verrouillage à double bille, pour une meilleure fixation possible du support
- Concept d'énergie efficace : Faible consommation et batterie puissante
- Corps de cadenas et support enduits
- Support renforcé
- Structures internes amortissant les chocs
Les piles CR2 sont disponibles dans le commerce et ont une durée de vie d'environ 1 à 2 ans, correspondant environ à 10 000 ouvertures. Si la pile n'est plus alimentée, le verrou transmet un code SOS en Morse lorsqu'il est actionné (3 clignotements courts, 3 longs, 3 courts). Ce message s'affiche pendant les 5 à 10 dernières fermetures, après quoi le verrou ne se verrouille plus tant qu'une nouvelle pile n'a pas été insérée. Le cadenas dispose d'une mémoire interne, ce qui évite d'enregistrer à nouveau les empreintes digitales sauvegardées.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!