Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Cadre Vionaro H121 forme claire et conception fine de 13 mm
Cadre Vionaro H121 forme claire et conception fine de 13 mm - 1
Cadre Vionaro H121 forme claire et conception fine de 13 mm - 2
Cadre Vionaro H121 forme claire et conception fine de 13 mm - 3
Cadre Vionaro H121 forme claire et conception fine de 13 mm - 4
Cadre Vionaro H121 forme claire et conception fine de 13 mm - 5
Cadre Vionaro H121 forme claire et conception fine de 13 mm - 6
Cadre Vionaro H121 forme claire et conception fine de 13 mm - 7
Cadre Vionaro H121 forme claire et conception fine de 13 mm - 8
Cadre Vionaro H121 forme claire et conception fine de 13 mm - 9
Cadre Vionaro H121 forme claire et conception fine de 13 mm - 10
Cadre Vionaro H121 forme claire et conception fine de 13 mm - 11

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cadre Vionaro H121 forme claire et conception fine de 13 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Hauteur intermédiaire élégante pour applications spéciales

  • Intérieur et extérieur à 90° droits

  • Réglage en trois dimensions pour la plage plus et moins

  • Réglage intégré des côtés, de la hauteur et de l'angle d'inclinaison

  • Réglage de profondeur en option

  • Aucune intervention nécessaire sur la base

  • Montage de la façade sans outil

  • La coulisse Dynapro peut être utilisée pour les tiroirs en bois et les tiroirs Vionaro
Domaine d'application