Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Canon à mousse 2 C PURLOGIC® Twinpress
Pour appliquer les mousses bicomposants, 2 x 110 ml
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Poignée ergonomique et équilibrée
- Facilite l'utilisation du pistolet
- Possibilité de débloquer le loquet d'une seule main
Transmission élevée
- La force de poussée de 500 kg permet de travailler en douceur et sans fatigue
- La double transmission répartit de manière optimale la puissance manuelle sur les deux tiges-poussoirs
Décompression rapide
- Fonction anti-goutte pour éviter tout débordement de matière
- La fonction d'enclenchement offre une meilleure prise en main et empêche la cartouche de glisser ou de tomber
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!