Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Capteur tactile pour réglettes lumineuses à LED FLB-12 ou FLB-24 d'une largeur de 8 mm
- Pour l'installation dans les profilés LED avec une hauteur intérieure de 7 à 12 mm
- Deux fonctions : Appuyer brièvement sur le capteur pour activer/désactiver la fonction, puis le maintenir enfoncé plus longtemps pour réduire l'intensité de l'éclairage à deux niveaux différents
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!