Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Capuchon AK pour chevilles d'échafaudage GR 14
Capuchon à peindre résistant aux UV pour chevilles d'échafaudage GR
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Le capuchon AK est idéal pour recouvrir discrètement les chevilles d'échafaudage. Après avoir retiré l'échafaudage et le piton, il suffit de l'insérer dans la cheville d'échafaudage GR14 qui reste dans le mur. D'un diamètre de 27 mm, il recouvre la cheville et empêche la pluie de pénétrer dans le matériau support.
- La couleur de base du capuchon AK est blanche, mais il peut être peint au besoin.
- Le capuchon est en plastique résistant aux UV et est donc très résistant au vieillissement.
- Capuchon spécial pour chevilles d'échafaudage GR14
- Capuchon discret une fois le piton retiré
- Capuchon blanc neutre, peut être peint
- Plastique de haute qualité et résistant aux UV
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!