Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Capuchon de protection avec insert en acier
Capuchon de protection avec insert en acier  - 1
Capuchon de protection avec insert en acier  - 2
Capuchon de protection avec insert en acier  - 3
Capuchon de protection avec insert en acier  - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Capuchon de protection avec insert en acier

Le capuchon de protection avec insert en acier protège efficacement contre les blessures à des hauteurs de décrochement importantes.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Peut être réutilisé plusieurs fois

  • Perforation fiable, testée avec 100 kg à une hauteur de décrochement de 3 m

  • Visibilité optimale grâce à sa couleur

  • Maintien sécurisé sur le fer d'armature grâce aux rainures internes

  • Incurvé avec un diamètre de 115 mm pour une protection optimale contre les blessures