Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Carotteuse électrique DS 180-P
Carotteuse électrique DS 180-P - 1
Carotteuse électrique DS 180-P - 2
Carotteuse électrique DS 180-P - 3
Carotteuse électrique DS 180-P - 4
Carotteuse électrique DS 180-P - 5
Carotteuse électrique DS 180-P - 6
Carotteuse électrique DS 180-P - 7
Carotteuse électrique DS 180-P - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Carotteuse électrique DS 180-P

Carotteuse diamant pour forage à sec ou à l'eau, à la main ou guidé par un support dans le béton, le béton armé et la maçonnerie

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Répartition optimale du poids pour un perçage horizontal à la main


Carotteuse avec coque en aluminium et manche pistolet



Progression parfaite des travaux pour toutes les tailles de forets homologuées


Puissant moteur avec transmission 3 vitesses et indicateur de charge à LED multicolore



Perçage des surfaces rendu nettement plus facile


La fonction de démarrage progressif réduit la vitesse de moitié pendant 10 secondes



Durée de vie plus élevée grâce à la protection électronique du moteur contre les surcharges


En cas de surcharge, la vitesse du moteur est électroniquement réduite par six pour avertir l'utilisateur La réduction de la puissance pulsée et l'avertissement visuel émis par les LED pour informer l'opérateur Le moteur s'éteint ensuite automatiquement pour protéger le moteur Contrairement à une protection thermique, il est possible de redémarrer immédiatement la carotteuse



La sécurité est garantie


Interrupteur de sécurité PRCD-S intégré



Plusieurs emmanchements de carottes peuvent être utilisés


La broche de la machine dispose d'un emmanchement combiné avec un filetage femelle 1/2" et un filetage mâle 1"1/4



Indication visuelle permanente de l'alimentation en eau pour le forage sous arrosage


Flexible avec indicateur du débit d'eau inclus