Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Design ergonomique et structure légère en plastique
Bandeau rembourré et coussinnets souples
S'adapte à toutes les morphologies
Bandeau multiposition, réglage en hauteur : peut être porté en serre-tête, derrière la nuque ou sous le menton.
Adapté pour les environnements modérément bruyants convenant dans une majorité d'applications industrielles..
Atténuation moyenne : SNR 29 dB
Matière : Acétate
Adapté à à un large éventail de domaines d'applications.
Conception diélectrique, adpaté pour une utilisation lors des travaux sous tension.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!