Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Casque anti-bruit
Pour le montage sur casque sur Casque de chantier SH 2000-S ou Casque d'électricien SH-E 2000-S
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Facilité de montage et démontage
- Les fixations aimantées permettent de fixer facilement le dispositif de protection auditive au casque
Non conductrice
- En raison du boîtier en matière plastique, le dispositif de protection auditive est non conducteur et peut donc également être utilisé en combinaison avec le Casque d'électricien SH-E 2000-S
La protection auditive peut être fixée au casque en combinaison avec une visière ou le Adaptateur de casque pour casque de chantier SH-2000
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!