Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Casque de chantier Pro-Tek
Conception robuste avec partie supérieure renforcée
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Forme absorbant l'énergie/structure en treillis
- Protection optimale au niveau du cou
- Protection oculaire intégrée, toujours fixée au casque, rabattable lorsqu'une protection oculaire est requise
- Gouttière d'écoulement de l'eau
- Trous de ventilation
- Poches en insert de 30 mm pour protection auditive/protection du visage
- Doublure intérieure 6 points
- Bandeau en feutre absorbant
- Serre-tête anti-glissement
- Réglage rotatif pour un ajustement optimal
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!