Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ceinture Stretch X
Cette ceinture robuste et élastique est en polyester et offre un ajustement parfait. La boucle à clipser tendance et de haute qualité procure un confort durable.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Niveau de confort élevé, tissu élastique et durable
- Boucle à clipser en plastique résistant YKK
- 3,8 cm de large
- Unité de longueur 130 cm, peut être raccourci individuellement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!