Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chargeur de batterie de véhicule
Puissant chargeur de batterie à technologie d'inverseur actif destiné à être utilisé pour la mise à jour des logiciels et des systèmes de diagnostic. Professionnel 6/12/24 V - 35 A
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Puissant chargeur de batterie à technologie d'inverseur actif destiné à être utilisé en atelier pour la mise à jour des logiciels et des systèmes de diagnostic.
Adapté à une utilisation dans les ateliers d'entretien des voitures de tourisme, des camions, des bus, des motos et des véhicules d'urgence, de chantier et agricoles. Compatible avec tous les types de batteries usuels (plomb-acide traditionnel, plomb-calcium/argent et feutre (AGM, MF), ainsi que les batteries plomb-gel sans entretien) sans avoir besoin de débrancher la batterie de l'alimentation du véhicule.
Ecran LCD animé
Guidage simple de l'utilisateur sur l'écran et sécurité d'utilisation optimale. Toutes les fonctions et les données de charge peuvent être facilement configurées et vérifiées sur l'écran en toute clarté.
Détection automatique de la tension
Plus besoin de présélectionner la tension de la batterie (6, 12 ou 24 V).
Robuste logement en métal avec protection des arêtes en caoutchouc
Stabilité accrue et protection contre la détérioration de la peinture
Mise à jour des logiciels et des systèmes de diagnostic
Lors des mises à jour logicielles et des diagnostics, le mode tampon alimente les consommateurs parallèles en énergie. Le chargeur de batterie fournit un courant pouvant atteindre 35 A à cet effet.
Protections :
- Protection électronique contre les inversions de polarité
- Protection contre les surcharges thermiques
- Arrêt de sécurité
- Sécurité électronique
- Protection contre les courts-circuits
Contenu de la livraison :
- Chargeur Professionnel 6/12/24 V - 35 A
- Livré avec un câble de charge enfichable (10 mm², longueur de 2,5 m) et des pinces de charge entièrement isolées (80 A)
- Câble secteur enfichable (longueur : 2 m)
- Protection des arêtes
Technologie de charge recommandée et utilisée par les plus grands constructeurs automobiles : Porsche, Mercedes-Benz (voitures + camions), Hyundai, Opel/GM, Fiat Group, Renault Trucks, Volvo Trucks, Scania, DAF, MAN
Diagnostic et flashage
Les consommateurs parallèles sont alimentés en énergie pendant les diagnostics et lors du flashage des unités de commande. Le chargeur fournit un courant de 35 A à cet effet et la tension de la batterie de 6 V, 12V ou 24 V est présélectionnée automatiquement.
Charge
Le chargeur déclenche le processus de charge automatiquement lorsque la tension de la batterie est de 2 V. La fonction Plug & Charge permet une charge entièrement automatique de la batterie du véhicule et une mise en tampon des consommateurs parallèles à des moments limités à des fins d'entretien.
Mode d'actualisation
Ce mode régénère les batteries excessivement déchargées (désulfatation). Ce processus implique une courbe caractéristique IUIoU contrôlée par un micro-processeur.
Remplacement de la batterie
Un mode de sauvegarde permet de conserver tous les réglages utilisateur dans le véhicule lors du remplacement de la batterie.
Mode d'alimentation
Garantit une alimentation externe sans aide de la batterie.
Remplacement
Fonction de conservation des données : lorsque la batterie du véhicule est retirée ou remplacée, les données enregistrées (p. ex. les réglages de la radio, de l'horloge, etc.) sont conservées. Le chargeur agit temporairement comme une source d'alimentation en lieu et place de la batterie.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!